WIZ'A
WIZ'Aの メガネ・ゴーグル・防災面
WIZ'Aの 安全メガネ
WIZ'Aの 2眼型 メガネ
WIZA セーフティグラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
クリアー
仕様
防キズ加工・くもり止め加工
注文コード
41932933
品番
GTSG21C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
レンズ色・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の耐久性仕様。危険な作業から目をしっかりガードします。メガネの掛け外しは、ツル部を持って行ってください。
仕様
防キズ加工・くもり止め加工
レンズ色
クリアー
レンズ
UVカットレンズ
用途
作業時の目の保護に
付属品
収納袋
アズワン品番
64-3674-34
注意
熱が発生する作業、溶接作業、有害光線、レーザー光線には使用しないでください。有機溶剤が有る場所では使用しないでください。直射日光、高温多湿の場所での長時間の使用はしないでください。キズ、汚れ、劣化でくもり止め効果は低下致します。防キズ加工はキズを軽減する効果加工で、キズ防止を保証するものではございません。シンナーやアルコールなどの有機溶剤で洗浄しないでください。