WIZ'A
WIZ'Aの メガネ・ゴーグル・防災面
WIZ'Aの 安全メガネ
WIZ'Aの 2眼型 メガネ
WIZA セーフティグラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
ブラック
仕様
防キズ加工・くもり止め加工
注文コード
41932994
品番
GTSG28S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
レンズ色・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の耐久性仕様。危険な作業から目をしっかりガードします。メガネの掛け外しは、ツル部を持って行ってください。
仕様
防キズ加工・くもり止め加工
レンズ色
ブラック
レンズ
UVカットレンズ
用途
作業時の目の保護に
付属品
収納袋
アズワン品番
64-3674-40
注意
熱が発生する作業、溶接作業、有害光線、レーザー光線には使用しないでください。有機溶剤が有る場所では使用しないでください。直射日光、高温多湿の場所での長時間の使用はしないでください。キズ、汚れ、劣化でくもり止め効果は低下致します。防キズ加工はキズを軽減する効果加工で、キズ防止を保証するものではございません。シンナーやアルコールなどの有機溶剤で洗浄しないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41932994
GTSG28S
41932985
GTSG27M
WIZA セーフティグラス
WIZ'A
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)