※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
皿リベット(アルミ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
41933412
品番
3×8
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
寸法d(mm)
(最大)3.12
(最小)2.97
寸法dk(Φmm)
(最大)6.5
(最小)5.5
材質
アルミ
長さ(mm)
8
寸法K(mm)
1.5
ねじの呼び
3