※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
皿リベット(アルミ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41933516
品番
4×16
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
寸法d(mm)
(最大)4.16
(最小)3.96
寸法dk(Φmm)
(最大)8.6
(最小)8
材質
アルミ
長さ(mm)
16
寸法K(mm)
2
ねじの呼び
4