※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
皿リベット(アルミ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
41933604
品番
5×16
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
寸法d(mm)
(最大)5.2
(最小)4.95
寸法dk(Φmm)
(最大)10.7
(最小)10
材質
アルミ
長さ(mm)
16
寸法K(mm)
2.5
ねじの呼び
5