※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
薄丸中空リベット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41934191
品番
4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
8
寸法H(mm)
1.4
寸法d(mm)
4
寸法A(mm)
2.8
寸法D(mm)
7.2
寸法B(mm)
3.6
ねじの呼び
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41934191
4×8
42160097
4×8
薄丸中空リベット(ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(20個)
¥
549
税込
¥
604
注文コードが変更になりました