※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
薄丸中空リベット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
注文コード
41934295
品番
6×10
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
寸法H(mm)
2.1
寸法d(mm)
6
寸法A(mm)
4.2
寸法D(mm)
10.5
寸法B(mm)
5.4
ねじの呼び
6