※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
薄丸中空リベット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
注文コード
41934304
品番
6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
12
寸法H(mm)
2.1
寸法d(mm)
6
寸法A(mm)
4.2
寸法D(mm)
10.5
寸法B(mm)
5.4
ねじの呼び
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41934304
6×12
42160203
6×12
薄丸中空リベット(ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(8個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました