※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5×3 薄平リベット(アルミ)(小箱) 大阪魂 41934392 2.5×3 薄平リベット(アルミ)(小箱) 大阪魂 41934392

薄平リベット(アルミ)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6000個) 長さ(mm)3 注文コード41934392 品番2.5×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は長さ・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ 長さ(mm)3 寸法d(mm)2.5 寸法K(mm)0.9 ねじの呼び2.5 寸法dk(Φmm)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41934392 2.5×3 42160291 2.5×3 薄平リベット(アルミ)(パック品) 大阪魂 薄平リベット(アルミ)(パック品) 大阪魂 1パック(100個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41934462
2017-07-13
用途:
組立
有限会社田中正製作所 様

細かいので
先端に穴もしくはねじがあったら
つまみ易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3770:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする