※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×8 薄平リベット(アルミ)(小箱) 大阪魂 41934505 3×8 薄平リベット(アルミ)(小箱) 大阪魂 41934505

薄平リベット(アルミ)(小箱)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(2500個) 注文コード 41934505 品番 3×8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質アルミ 長さ(mm)8 寸法d(mm)3 寸法K(mm)1 ねじの呼び3 寸法dk(Φmm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41934462
2017-07-13
用途:
組立
有限会社田中正製作所 様

細かいので
先端に穴もしくはねじがあったら
つまみ易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3770:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする