メイワパーツ
メイワパーツの 店舗什器
メイワパーツの 什器用アクセサリー
メイワパーツの スリット式什器/ネットフック
折りたたみ式フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本×2パック)
注文コード
41934805
品番
2DHO-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
台紙やPOPボードに使用する折りたたみ式のフックです。
材質
ABS
軸径(Φmm)
5.5
長さ(mm)
70
色
ホワイト
取付穴寸法(mm)
12×19.5
ボード厚さ(mm)
2