折りたたみ式フック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50本×4パック) 注文コード 41934848 品番 2DHO-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

台紙やPOPボードに使用する折りたたみ式のフックです。

材質ABS 軸径(Φmm)6 長さ(mm)120 ホワイト 取付穴寸法(mm)12×19.5 ボード厚さ(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする