メイワパーツ
メイワパーツの 店舗什器
メイワパーツの ネット什器
ネットスタンド
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41935146
品番
DN-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
簡単な組み立てで、フックやエスカンを使用し自由にディスプレイ出来ます。
材質
ABS
色
白
サイズ
スタンダード
線径(Φmm)
3.8(ネット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
374×300×171