ネットスタンド

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41935155 品番 DN-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

簡単な組み立てで、フックやエスカンを使用し自由にディスプレイ出来ます。

材質ABS サイズスタンダード 線径(Φmm)3.8(ネット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)374×300×171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
商品展示
製造業

展示会の商品展示に使用しました。特に問題ない普通のネット什器です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする