メイワパーツ
メイワパーツの 店舗什器
メイワパーツの ネット什器
ネット回転台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41935189
品番
DN-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
レジ回りなどのスペースに。回転式なので3面使用出来ます。樹脂製で軽く組立ても簡単です。
仕様
回転範囲:370Φ
材質
ABS
色
白
線径(Φmm)
3.8(ネット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
390×300×370
注意
コップ立て、クリップは付属していません。