メイワパーツ
メイワパーツの イベント・ノベルティ・行楽用品
メイワパーツの 祭事用品
団扇取っ手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
41935889
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
はさんで閉じる、手軽なタイプのうちわの「柄」です。
材質
PP
全長(mm)
118
色
白
取付穴径(Φmm)
6
紙厚(mm)
〜0.75(推奨)