メイワパーツ
メイワパーツの イベント・ノベルティ・行楽用品
メイワパーツの 祭事用品
うちわ ワンタッチ持ち手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
41935898
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
はさんで閉じて、簡単にオリジナルの団扇が作成できます。
全長(mm)
85
サイズ
S
色
白
材質
PP
紙厚(mm)
0.6〜0.7(推奨)
注意
※取付の際はゴムハンマーなどで叩いて留めて下さい。
※団扇部分はカード紙やPPシート等をおすすめします。