※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6-2 MDS皿ばね(鉄/生地)(小箱) 平和発條 41936185 6-2 MDS皿ばね(鉄/生地)(小箱) 平和発條 41936185

MDS皿ばね(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5000個) 注文コード41936185 品番6-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法6-2 寸法d(mm)6.2 寸法t(mm)0.7 寸法D(mm)12.5 材質 種類皿ばね 外径D(Φmm)12.5 表面処理生地 厚さt(mm)0.7 内径d(Φmm)6.2 寸法h(mm)0.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41936185 6-2 42124345 6-2 MDS皿ばね(鉄/生地) 平和発條 MDS皿ばね(鉄/生地) 平和発條 1パック(12個) 529 税込582 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4579:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする