メイワパーツ
メイワパーツの 釘
メイワパーツの リベット・鋲
フォトスタンドネジ ナベ(メス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
41936266
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。
材質
真鍮 ニッケルメッキ
用途
ナベは主にフォトスタンド前面のネジとして使用します。
頭径(Φmm)
9.5
対応ねじ
M3.5
首下長(mm)
8
適合穴径(Φmm)
4.5