※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和発條
平和発條の ワッシャー・スペーサー
平和発條の ワッシャー(金属)
平和発條の スプリングワッシャー
MDS皿ばね 特寸(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
41936282
品番
10/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
呼び寸法
10-2
寸法d(mm)
10.2
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
20
材質
鉄
種類
皿ばね
外径(Φmm)
20
表面処理
生地
寸法h(mm)
0.55