※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和発條
平和発條の ワッシャー・スペーサー
平和発條の ワッシャー(金属)
平和発條の スプリングワッシャー
MDS皿ばね(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41936291
品番
11-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
11-1
寸法d(mm)
11.2
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
22.5
材質
鉄
種類
皿ばね
外径D(Φmm)
22.5
表面処理
生地
厚さt(mm)
0.8
内径d(Φmm)
11.2
寸法h(mm)
0.65
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41936291
11-1
42124442
11-1
MDS皿ばね(鉄/生地)
平和発條
1パック(6個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました