曜日別特売
- M3.5 組ネジ メイワパーツ 41936449

- M3.5 組ネジ メイワパーツ 41936449
- M3.5 組ネジ メイワパーツ 41936449
- M3.5 組ネジ メイワパーツ 41936449

M3.5 組ネジ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)27
材質鉄 ニッケルメッキ
内容量1パック(100個)注文コード41936449品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。

長さ(mm)27材質鉄 ニッケルメッキ頭径(Φmm)8.5対応ねじM3.5適合穴径(Φmm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41936354
2021-11-19
用途: コンチョ造り
教育・研究機関

コンチョ造りが趣味なのですが、銀ロウ付け用の組ネジについて、これまで色々な書類のものを使っていましたが、いずれも単価が高く困っていました。本商品は他と同程度の品質かと思いますが、100組もあるため1組当たりの単価は約半額程度と大変安く、コスパに優れています。お勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 41936354
2021-03-09
用途: アクリルプレートの固定

価格が手頃なまとめ売りで助かりました。マイナスだけではなく、プラスドライバーでも締められるところが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3124:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする