※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和発條
平和発條の ワッシャー・スペーサー
平和発條の ワッシャー(金属)
平和発條の スプリングワッシャー
MDS皿ばね(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(15個)
注文コード
41936562
品番
50-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
50-1
寸法d(mm)
51
寸法t(mm)
3.5
寸法D(mm)
100
材質
鉄
種類
皿ばね
外径D(Φmm)
100
表面処理
生地
厚さt(mm)
3.5
内径d(Φmm)
51
寸法h(mm)
2.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41936562
50-1
42124704
50-1
MDS皿ばね(鉄/生地)
平和発條
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました