※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
BUMAXの ワッシャー・スペーサー
BUMAXの ワッシャー(金属)
BUMAXの 丸平ワッシャー
SUS-10.9 丸ワッシャー(316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41936614
品番
12×24×2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M12
内径d(Φmm)
(最小)13
厚さt(mm)
2.5
外径D(Φmm)
(最大)24
材質
SUS316L
種類
丸ワッシャー