※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
BUMAXの ワッシャー・スペーサー
BUMAXの ワッシャー(金属)
BUMAXの 丸平ワッシャー
SUS-10.9 丸ワッシャー(316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41936623
品番
17×30×3.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
呼び寸法
M16
内径d(Φmm)
(最小)17
厚さt(mm)
3
外径D(Φmm)
(最大)30
材質
SUS316L
種類
丸ワッシャー