※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
BUMAXの ワッシャー・スペーサー
BUMAXの ワッシャー(金属)
BUMAXの 丸平ワッシャー
SUS-10.9 丸ワッシャー(316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
呼び寸法
M24
注文コード
41936641
品番
25×44×4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M24
内径d(Φmm)
(最小)25
厚さt(mm)
4
外径D(Φmm)
(最大)44
材質
SUS316L
種類
丸ワッシャー