※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
U字角ワッシャー(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
41936754
品番
M8×25×2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8
外径(mm)
25
厚さ(mm)
2
材質
ステンレス
種類
U字角ワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41936754
M8×25×2.0
42162154
M8×25×2.0
U字角ワッシャー(ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(3個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました