※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
エイトロックワッシャー(鉄/ジオメット)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41936894
品番
6×12.5×1.6
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
内径d(Φmm)
6.4
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
12.5
材質
鉄
種類
エイトロックワッシャー
内径(Φmm)
6.4
表面処理
ジオメット
内径公差(mm)
+0.25