※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
エイトロックワッシャー(鉄/ジオメット)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
内径(Φmm)
21
注文コード
41936946
品番
20×37×3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M20
内径d(Φmm)
21
厚さt(mm)
3
外径D(Φmm)
37
材質
鉄
種類
エイトロックワッシャー
内径(Φmm)
21
表面処理
ジオメット
内径公差(mm)
+0.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41936946
20×37×3.0
42162346
20×37×3.0
エイトロックワッシャー(鉄/ジオメット)(パック品)
大阪魂
1パック(4個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました