※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
シールワッシャーS1 省スペースタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
41937165
品番
SUSW-6S1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
W-6S1
内径d(Φmm)
5.8
厚さt(mm)
1.2
外径D(Φmm)
11
材質
ステンレス
種類
シールワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41937165
SUSW-6S1
42124747
SUSW-6S1
シールワッシャーS1 省スペースタイプ(ステンレス)
大阪魂
1パック(2個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました