大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41937332
品番
M8-18
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
呼び径
M8
内径d(Φmm)
7
厚さt(mm)
2
厚さT(mm)
4.5
外径D(Φmm)
18
材質
ステンレス
種類
テーパーワッシャー