※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41937366
品番
M14-30
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
呼び径
M14
内径d(Φmm)
15.5
厚さt(mm)
3
厚さT(mm)
6
外径D(Φmm)
30
材質
ステンレス
種類
テーパーワッシャー
関連資料:
(0.17MB)