※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41937375
品番
M16-32
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び径
M16
内径d(Φmm)
17.5
厚さt(mm)
3
厚さT(mm)
6
外径D(Φmm)
32
材質
ステンレス
種類
テーパーワッシャー
関連資料:
(0.17MB)