※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(230個)
呼び寸法
M6-5D22
注文コード
41937445
品番
M6-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M6
呼び寸法
M6-5D22
内径d(Φmm)
7
厚さt(mm)
2.5
厚さT(mm)
4.5
外径D(Φmm)
22
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
クロメート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41937445
M6-22
42162364
M6-22
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/クロメート)
大阪魂
1パック(10個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました