※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(230個)
注文コード
41937463
品番
M10-22
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
呼び径
M10
呼び寸法
M10-5D22
内径d(Φmm)
11
厚さt(mm)
2.5
厚さT(mm)
4.5
外径D(Φmm)
22
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
クロメート