※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
41937515
品番
M22-43
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
呼び径
M22
呼び寸法
M22-5D44
内径d(Φmm)
24
厚さt(mm)
2
厚さT(mm)
6
外径D(Φmm)
43
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
クロメート