※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
呼び寸法
M18
注文コード
41937707
品番
M18-39
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M18
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
外径D(Φmm)
39
表面処理
ユニクロ
厚さt(mm)
2.5
内径d(Φmm)
19.5
厚さT(mm)
6