※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
41937926
品番
M16-31
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼び径
M16
材質
鉄
外径D(Φmm)
31
内径d(Φmm)
17.5
厚さt(mm)
3
厚さT(mm)
6
表面処理
生地
種類
テーパーワッシャー