※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M27-50 テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41937971 M27-50 テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41937971

テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/生地)(小箱)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 41937971 品番 M27-50
販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
呼び径M27 材質 外径D(Φmm)50 内径d(Φmm)28 厚さt(mm)2.5 厚さT(mm)7 表面処理生地 種類テーパーワッシャー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41937917
2016-07-28
用途:
チャンネルベースに溶接して、まっすぐボルト締めができるように

納入まで少し日数がかかるなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4646:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする