※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー(8°アイビーム用)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び径
M16
注文コード
41938084
品番
M16-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び径・寸法D・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M16
呼び寸法
M16-8D31
材質
鉄
外径D(Φmm)
31
内径d(Φmm)
17.5
厚さt(mm)
2.5
厚さT(mm)
7
表面処理
クロメート
種類
テーパーワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41938084
M16-31
42162644
M16-31
テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました