※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41938382
品番
M8-18
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
呼び径
M8
呼び寸法
M8-5D18
材質
SUS316
内径d(Φmm)
9
厚さt(mm)
2.5
厚さT(mm)
4.5
種類
テーパーワッシャー