※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
呼び径
M10
呼び寸法
M10-5D22
注文コード
41938391
品番
M10-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び径・呼び寸法・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M10
呼び寸法
M10-5D22
材質
SUS316
外径D(Φmm)
22
内径d(Φmm)
11
厚さt(mm)
2.5
厚さT(mm)
4.5
種類
テーパーワッシャー