※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41938407
品番
M12-26
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
呼び径
M12
呼び寸法
M12-5D26
材質
SUS316
外径D(Φmm)
26
内径d(Φmm)
14
厚さt(mm)
2
厚さT(mm)
4.5
種類
テーパーワッシャー