※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノルトロックジャパン
ノルトロックジャパンの ワッシャー・スペーサー
ノルトロックジャパンの その他ワッシャー
ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
内径d(Φmm)
21.4
注文コード
41938486
品番
NL20SPSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
NL20SPSS
内径d(Φmm)
21.4
厚さT(mm)
3.2
外径D(Φmm)
39
材質
ステンレス
種類
ノルトロックワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41938486
NL20SPSS
42162942
NL20SPSS
ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)
ノルトロックジャパン
1枚
¥
4,198
税込
¥
4,618
注文コードが変更になりました