※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノルトロックジャパン
ノルトロックジャパンの ワッシャー・スペーサー
ノルトロックジャパンの その他ワッシャー
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
41938574
品番
M4 NL4SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
外径D(Φmm)
9
厚さT(mm)
1.8
呼び寸法
M4 NL4SPSS
内径d(Φmm)
4.4
種類
ノルトロックワッシャー
表面処理
デルタP