※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノルトロックジャパン
ノルトロックジャパンの ワッシャー・スペーサー
ノルトロックジャパンの その他ワッシャー
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41938635
品番
M14 NL14SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
外径D(Φmm)
30.7
厚さT(mm)
3.4
呼び寸法
NL14SPSS
内径d(Φmm)
15.2
種類
ノルトロックワッシャー
表面処理
デルタP
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41938635
M14 NL14SP
42163082
M14 NL14SP
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)
ノルトロックジャパン
1個
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました