※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノルトロックジャパン
ノルトロックジャパンの ワッシャー・スペーサー
ノルトロックジャパンの その他ワッシャー
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
41938671
品番
M24 NL24SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
外径D(Φmm)
48.5
厚さT(mm)
4.6
呼び寸法
NL24SPSS
内径d(Φmm)
25.3
種類
ノルトロックワッシャー
表面処理
デルタP
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41938671
M24 NL24SP
42163125
M24 NL24SP
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)
ノルトロックジャパン
1個
¥
2,098
税込
¥
2,308
注文コードが変更になりました