※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 NL16SS ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱) ノルトロックジャパン 41938836 M16 NL16SS ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱) ノルトロックジャパン 41938836

ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 外径(Φmm)25.4 注文コード41938836 品番M16 NL16SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内径d・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 外径(Φmm)25.4 厚さ(mm)3 呼び寸法M16 NL16SS 内径(Φmm)17 種類ノルトロックワッシャー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41938836 M16 NL16SS 42163292 M16 NL16SS ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパン ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパン 1個 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4365:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする