※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノルトロックジャパン
ノルトロックジャパンの ワッシャー・スペーサー
ノルトロックジャパンの その他ワッシャー
ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
外径(Φmm)
39
注文コード
41938951
品番
1" NL1"SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内径d・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
外径(Φmm)
39
厚さ(mm)
3.2
呼び寸法
1" NL1"SS
内径(Φmm)
27.9
種類
ノルトロックワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41938951
1" NL1"SS
42163414
1" NL1"SS
ノルトロックワッシャー(ステンレス)
ノルトロックジャパン
1個
¥
3,898
税込
¥
4,288
注文コードが変更になりました