※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノルトロックジャパン
ノルトロックジャパンの ワッシャー・スペーサー
ノルトロックジャパンの その他ワッシャー
ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
外径(Φmm)
13.5
注文コード
41939064
品番
M8 NL8
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8 NL8SS
内径(Φmm)
8.7
厚さ(mm)
2.5
外径(Φmm)
13.5
材質
鉄
種類
ノルトロックワッシャー
表面処理
デルタP